Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 14-12052 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
713979
713979
713979-99
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101830475
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     14-12052
EAN/GTIN:
     4017538160195
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Mit dem USB-C auf USB-C Kabel können Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Notebook aufladen.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die Schnellladefähigkeit (PD), dass gleiche gilt für USB-Netzteile mit USB-C Schnittstelle. Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.