Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMR-BST760 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMR-BST760 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Panasonic DMR-BST760 Blu-Ray-Rekorder 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101830954
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMR-BST760AG
EAN/GTIN:
     5025232929283
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Blu-ray Recorder
Internetradios
panasonic blu-ray player
Der Blu-ray Recorder für das HD-Zeitalter Machen Sie sich unabhängig von Sendezeiten! Dieser Alleskönner für den Sat-Empfang speichert Ihre Lieblingssendungen auf der integrierten 500 GB Festplatte, spielt sie ab und archiviert sie – sogar gebrannt auf Blu-ray Disc™. Dank integriertem Twin Tuner können Sie das Potential der HD-Fernsehwelt voll ausschöpfen und zwei Programme gleichzeitig aufnehmen oder einen Video On Demand Dienst (z.B. Netflix) während einer laufenden Aufnahme nutzen. Unabhängig von Sendezeiten Nehmen Sie Ihre TV-Highlights auf und sehen Sie sie, wann immer Sie wollen, auch während der Aufnahme. Nur Panasonic Recorder können Sendungen zudem von der Festplatte auf Blu-ray Disc™ brennen. So sichern Sie Ihre Lieblingsinhalte für eine kleine Ewigkeit und schaffen sich nach und nach Ihre persönliche Filmbibliothek. Kinderleichte Bedienung Die Recorder verfügen über den gewohnten Panasonic Bedienkomfort und lassen sich so besonders einfach steuern. Die elektronische Programmzeitschrift (EPG) ist standardmäßig integriert. Sie wählen einfach die gewünschte Sendung aus und der Recorder zeichnet auf. Oder geben Sie einen Suchbegriff ein (z. B. Island). Der Recorder überprüft das tägliche Programm auf den von Ihnen gespeicherten Suchbegriff und zeichnet passende Inhalte selbstständig auf. Twin HD Tuner Mit seinen beiden Tunern kann der Blu-ray Recorder zwei unterschiedliche Sendungen gleichzeitig aufnehmen. So verpassen Sie nichts mehr, auch wenn sich zwei Sendungen überschneiden. TV-Sendungen überall und jederzeit anschauen TV Anywhere Mit dem Panasonic Recorder können Sie auch von unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet auf laufende TV-Sendungen oder Aufzeichnungen von der Festlplatte zugreifen. So können Sie überall und jederzeit Ihre Lieblingssendungen anschauen. Sie benötigen hierfür lediglich eine Internetverbindung. Programmieren Sie außerdem Aufnahmen von unterwegs über die Media Center App. Fernsehen zuhause in jedem Raum - mit vollem Komfort TV > IP Server Funktion TV>IP bedeutet, dass Sie auch in Räumen komfortabel fernsehen können, in denen kein eigener TV-Anschluss vorhanden ist. Der Recorder leitet das TV-Signal per LAN, WLAN oder Powerline einfach auf weitere Fernseher (TV>IP Client) oder kompatible Mobilgeräte weiter. Kein Streit mehr um das Fernsehprogramm Lieblingsserie über Video on Demand schauen und gleichzeitig TV-Sendung aufnehmen Mit dem Blu-ray Recorder von Panasonic können Sie nach Belieben Video on Demand Dienste wie z.B. Netflix genießen ohne dabei TV Sendungen zu verpassen. Nehmen Sie Ihre liebsten Fernsehprogramme einfach parallel auf die integrierte Festplatte auf und schauen Sie sie jederzeit später an. Erleben Sie atemberaubende 4K Bilder 4K Direct Chroma Upscaling Die Modelle BST760/5 und BCT760/5 bieten dank 4K Direct Chroma Upscaling eine faszinierende Bildqualität. Die Farbgenauigkeit und Detailtreue begeistert selbst anspruchsvolle Bild-Ästheten. Full-HD Signale werden direkt in 4K Signale umgewandelt und überzeugen mit höchster Leuchtkraft und Präzision. Es entstehen 4K Bilder mit extrem natürlicher Bildtextur und unglaublicher Tiefe. Erleben Sie exzellente Klangqualität High Resolution Audio Wiedergabe Die Modelle BST760/5 und BCT760/5 unterstützen neben den herkömmlichen Audio-Formaten WAV, FLAC, MP3, AAC und WMA auch hochauflösende Dateien wie DSD (5,6 MHz/2,8 MHz) oder ALAC. Schließen Sie einfach Ihr Heimaudiosystem an und genießen Sie Musik mit Studio-Master-Klangqualität. 4K-Networking Der Panasonic Blu-ray Recorder bringt Ihnen die beeindruckende Farbenpracht und den Detailreichtum von 4K (Ultra HD) auf Ihren kompatiblen Fernseher. Neben dem 4K Upscaling von Blu-ray Disc und Festplatten-Inhalten können auch native 4K-Bilder und Videos (25/30P) von Digitalkamera oder Camcorder auf die integrierte Festplatte gespeichert oder direkt von SD Karte abgespielt werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Aufnahmemodi
Maximale DVD Aufnahmezeit
8 h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Audio, Blu-Ray-Video, CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video
Playback-Disk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Unterstützte Medien
BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Aufnahmedisk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, DVD, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Festplatte
Eingebaute HDD
Ja
HDD Kapazität
500 GB
HDD Aufnahme
Ja
Maximale HDD Aufnahmezeit
430 h
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Rekorder
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDMI
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, H.262, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, PS, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
TV-Tuner
TV Tuner integriert
Ja
TV-Tunertyp
DVB-S, DVB-S2
Common interface (CI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: blu ray player
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,13*
€ 388,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.