Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMR-BCT765AG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Rekorder 3D Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMR-BCT765AG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-BCT765AG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101830977
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMR-BCT765AG
EAN/GTIN:
     5025232929276
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Blu-ray Recorder
DVD Festplatten Recorder
DVD HDD Recorder
Der Blu-ray Recorder für das HD-Zeitalter Machen Sie sich unabhängig von Sendezeiten! Dieser Alleskönner für den Kabel-Empfang speichert Ihre Lieblingssendungen auf der integrierten 500 GB Festplatte, spielt sie ab und archiviert sie – sogar gebrannt auf Blu-ray Disc™. Dank integriertem Twin Tuner können Sie das Potential der HD-Fernsehwelt voll ausschöpfen und zwei Programme gleichzeitig aufnehmen oder einen Video-On-Demand Dienst (z.B. Netflix) während einer laufenden Aufnahme nutzen. Unabhängig von Sendezeiten Nehmen Sie Ihre TV-Highlights auf und sehen Sie sie, wann immer Sie wollen, auch während der Aufnahme. Nur Panasonic Recorder können Sendungen zudem von der Festplatte auf Blu-ray Disc™ brennen. So sichern Sie Ihre Lieblingsinhalte für eine kleine Ewigkeit und schaffen sich nach und nach Ihre persönliche Filmbibliothek. Kinderleichte Bedienung Die Recorder verfügen über den gewohnten Panasonic Bedienkomfort und lassen sich so besonders einfach steuern. Die elektronische Programmzeitschrift (EPG) ist standardmäßig integriert. Sie wählen einfach die gewünschte Sendung aus und der Recorder zeichnet auf. Oder geben Sie einen Suchbegriff ein (z. B. Island). Der Recorder überprüft das tägliche Programm auf den von Ihnen gespeicherten Suchbegriff und zeichnet passende Inhalte selbstständig auf. Gleichzeitige Aufnahme von zwei Sendungen in HD Qualität Twin HD Tuner Mit seinen beiden Tunern kann der Blu-ray Recorder zwei unterschiedliche Sendungen gleichzeitig aufnehmen. So verpassen Sie nichts mehr, auch wenn sich zwei Sendungen überschneiden. TV-Sendungen überall und jederzeit anschauen TV Anywhere Mit dem Panasonic Recorder können Sie auch von unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet auf laufende TV-Sendungen oder Aufzeichnungen von der Festlplatte zugreifen. So können Sie überall und jederzeit Ihre Lieblingssendungen anschauen. Sie benötigen hierfür lediglich eine Internetverbindung. Programmieren Sie außerdem Aufnahmen von unterwegs über die Media Center App.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
24p
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DSD, Dolby Digital
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Aufnahmedisk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Festplatte
Eingebaute HDD
Ja
HDD Kapazität
500 GB
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Rekorder
3D
Ja
Produktfarbe
Silber
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MKV, MP4, MPEG2, MPO, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, MPO
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
TV-Tuner
TV Tuner integriert
Ja
TV-Tunertyp
DVB-C, DVB-T
Common interface (CI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,71*
€ 432,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.