Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK7L467 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK7L467 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Champagner
Bosch TWK7L467 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101856975
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK7L467
EAN/GTIN:
     4242005294619
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Champagner
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher bosch, bosch wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.