Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT CSA-DIGGER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT CSA-DIGGER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz
CAT CSA-DIGGER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz
CAT CSA-DIGGER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101863336
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CSA-DIGGER-104
EAN/GTIN:
     5055022674031
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Linsenstärke
2.2 mm
Material
Material
Polycarbonat (PC), Gummi
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.