Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Nils Camp NCC06 Thermosflasche 0,42 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101863365
Hersteller:
     NILS
Herst.-Nr.:
     15-02-021
EAN/GTIN:
     5907695506747
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 400 ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67 mm
Breite
67 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
304 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.42 l
Produktfarbe
Silber
Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Doppelwand
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Material Handgriff
Gummi
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.