Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT CSA-DOZER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT CSA-DOZER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz
CAT CSA-DOZER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz
CAT CSA-DOZER-104 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC), Gummi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101863371
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CSA-DOZER-104
EAN/GTIN:
     5055022674062
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Material
Material
Polycarbonat (PC), Gummi
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.