Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Techly ICOC DSP-HY-010 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101870646
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DSP-HY-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Gewicht
382 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Dolby-Technologie
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
104028
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.