Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Druckeretiketten
>
Haftetiketten
>
Artikel
Sigel BA172 selbstklebendes Etikett Rund Grün, Rot, Gelb 180 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-101871731
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
BA172
EAN/GTIN:
4004360794094
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
sigel haftetiketten
haft etiketten
Klebepunkte Smileys, gelb, grün, rot, selbstklebend, Folie, " 20 mm, 180 Stück. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
180 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Gewicht
29.13 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Rot, Gelb
Form
Rund
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA100 Moderationskarten - Papier - rechteckig - 100x200 mm - gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß - 250 Blatt
Sigel
BA100
ab € 6,55*
Zubehör
SIGEL BA127 Haftnotizen - 80% Klebefläche - rechteckig - 125x75 mm - gelb, grün, orange, pink, blau - 600 Blatt
Sigel
BA127
ab € 10,34*
Zubehör
SIGEL BA160 Pinnwand-Papier / Brown Paper - braun - 84 x 160 cm - 80 g/m² Kraftpapier - 50 Blatt
Sigel
BA160
ab € 36,48*
Zubehör
SIGEL BA161 Pinnwand-Papier / Brown Paper - braun - 114 x 160 cm - 80 g/m² Kraftpapier - 50 Blatt
Sigel
BA161
ab € 46,96*
Zubehör
SIGEL Flipchartblock für Meet up und Artverum Boards, kariert, mit Perforation, 68x98 cm, 5 Blocks à 20 Blatt
Sigel
MU165
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen