Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tether Tools CUC15RT-BLK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tether Tools CUC15RT-BLK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Schwarz
Tether Tools CUC15RT-BLK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Schwarz
Tether Tools CUC15RT-BLK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Schwarz
Tether Tools CUC15RT-BLK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Schwarz
Tether Tools CUC15RT-BLK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101872090
Hersteller:
     Tether Tools
Herst.-Nr.:
     CUC15RT-BLK
EAN/GTIN:
     8183070129436
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4.6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.