Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola PIP11 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola PIP11 Weiß
Motorola PIP11 Weiß
Motorola PIP11 Weiß
Motorola PIP11 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101872144
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     505537471238
EAN/GTIN:
     5055374712382
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
motorola babyfon
Weitere Informationen:
Anzeige
Niedrige Batterie Warnton
Ja
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängergewicht
344 g
Energie
Senderstromquelle
Akku
Empfängerstromquelle
AC, Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Nachtmodus
Ja
Maximum Innenabstand
48.7 m
Maximum Außenabstand
300 m
Talk back-Funktion
Ja
Temperaturmessbereich
14 - 39 °C
Temperatursensor
Ja
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
5
Design
Eingebautes Display
Ja
Nachtlicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyfon, Babyfone, Babys
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.