Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Edelstahl A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101880478
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740939
EAN/GTIN:
     3838782637124
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Induktionsherd
elektroherde standgeräte
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.94 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Wälzfräser
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Zweizonen-Kochfeld
Boost für Kochzone 1
2200 W
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Klein
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Typ Kochzone 3
Klein
Leistung Kochzone 3
1200 W
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Typ Kochzone 4
Groß
Leistung Kochzone 4
1100 W
Boost für Kochzone 4
2400 W
Anzeige Resthitze
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
47400 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
3
Kühltür
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Bodenheizung
Ja
Dampfgaren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
594 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
44200 g
Lieferumfang
Anzahl der Auffangwannen
2
Teleskopschiene enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerungsposition
Oben hinten
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: induktionsherd
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,51*
€ 578,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,21*
€ 530,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,24*
€ 494,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.