Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BPA 3022 M Schwarz 160 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt BPA 3022 M Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt BPA 3022 M Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt BPA 3022 M Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt BPA 3022 M Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt BPA 3022 M Schwarz 160 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101881252
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2010021000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
DAB Antenne
Digitalradio
Radio
Weitere Informationen:
Speicher
Integrierter Kartenleser
Ja
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP2, MP3, WAV, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
160 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
40 W
TV Tuner integriert
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzahl OSD-Sprachen
1
Menüsprachen
Englisch
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
DAB-Tuner
DAB+
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
600 g
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
HDMI
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingangs-Ports
2
Subwoofer-Out
Ja
Weitere Suchbegriffe: blaupunkt autoradio, autoradio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.