Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101883260
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740524
EAN/GTIN:
     3838782619090
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
gorenje elektro-herd
elektro herd
PIZZA-FUNKTION - Die beste Pizza weit und breit
Dieses Programm wurde mit einer maximalen Backtemperatur von 300 °C speziell für die Zubereitung von Pizza, Focaccia, Fladenbrot und ähnlichen Köstlichkeiten entwickelt.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.821 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
8600 W
AC Eingangsspannung
230 - 400 V
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Groß
Leistung Kochzone 1
1700 W
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Medium
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Typ Kochzone 3
Medium
Leistung Kochzone 3
1200 W
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Typ Kochzone 4
Groß
Leistung Kochzone 4
1700 W
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
40600 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
74 l
Grill
Ja
Ofenposition
Boden
Ofenleistung
2800 W
Grilltyp
Zweikreisgrill
Lage des Grillheizelements
Oben
Kleinflächengrill
Ja
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas/Metall
Anzahl der Glastür Paneele
2
Sichtfenster
Ja
Teleskop-Regale
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Oberhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsart
Dampf
Reinigungstechnik
AquaClean
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ergonomie
LED-Anzeigen
Leistung
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
594 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
37400 g
Lieferumfang
Grillplatte
Ja
Tropfenschale
Ja
Anzahl der Auffangwannen
1
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Weiß
Materiallgriff
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Steuerungsposition
Vorderseite
Material der Schalttafel
Edelstahl
Licht an/aus
Ja
Staufach
Ja
Position Aufbewahrungsfach
Boden
Stauraumtürmaterial
Metall
Typ Lagerfach
Klappbares Türfach
Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.