Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups 3Mix 9000 GN9121 Pürierstab 750 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups 3Mix 9000 GN9121 Pürierstab 750 W Weiß
Krups 3Mix 9000 GN9121 Pürierstab 750 W Weiß
Krups 3Mix 9000 GN9121 Pürierstab 750 W Weiß
Krups 3Mix 9000 GN9121 Pürierstab 750 W Weiß
Krups 3Mix 9000 GN9121 Pürierstab 750 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101888088
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GN9121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Mit dem leistungsstärksten Handmixer von KRUPS sind beste Ergebnisse garantiert Entdecken Sie einen Handmixer, auf den Sie sich verlassen können. Der KRUPS 3MIX 9000 kombiniert ein solides Design mit kraftvoller 750-Watt-Leistung, für optimale Zubereitungsergebnisse jeden Tag. Von luftig aufgeschlagener Sahne und Eischnee bis hin zu zähen, schweren und perfekt gekneteten Teigen – dieses vielseitige Handrührgerät kennt keine Grenzen. Entdecken Sie ein hervorragendes, an Ihre Bedürfnisse angepasstes Rührwerk mit Geschwindigkeitsregler, Turbomodus und Pulsfunktion. Genießen Sie außerdem eine komfortable Nutzung dank ergonomischem Design und praktischen Funktionen.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Schläger
Ja
Leistungen
Turbotaste
Ja
Energie
Leistung
750 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab krups, mixstab
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.