| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101888451 Herst.-Nr.: D23IPO14PMDW5CHB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | ![](/p.gif) | Material | Leder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kartentaschen | 3 | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro max, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |