Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
DELL G15 5515 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101889515
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7MVRM
EAN/GTIN:
     5397184747322
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 680M
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
13.2 V
Akkuladezeit
4 h
Batteriegewicht
250 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3254
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.92 MP
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2810 g
Breite
357.26 mm
Tiefe
272.11 mm
Höhe (vorne)
21.21 mm
Höhe (hinten)
24.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Killer Wireless-AX 1650x
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
WVA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Pixeldichte
141 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
35 ms
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
600:1
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
6800H
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
16 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,70*
€ 1.750,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,50*
€ 1.747,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,46*
€ 1.707,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,16*
€ 1.673,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,89*
€ 1.623,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.