Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101891474
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     GECS5C70WA
EAN/GTIN:
     3838782619755
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
gorenje elektro-herd
elektro herd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.8 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
0.98 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Wälzfräser
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Zweizonen-Kochfeld
Leistung Kochzone 1
1700 W
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Leistung Kochzone 3
120 W
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
2000 W
Durchmesser Kochzone 4
250 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
43900 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
70 l
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Ofenposition
Boden
Pizzabackfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
594 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
40700 g
Lieferumfang
Backofengestell
Ja
Anzahl der Backofengestelle
1
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Handgrifffarbe
Silber
Integrierte Uhr
Ja
Display-Typ
LED
Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.