Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent 4 Stück(e)
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent 4 Stück(e)
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent 4 Stück(e)
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Transparent 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101930802
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2010003
EAN/GTIN:
     0093573380945
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Vinyl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.