Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X026222 Herst.-Nr.: 2010001 EAN/GTIN: 0093573527128 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Höhe | 140 mm | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Vinyl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,21* | € 16,37* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,65* | € 24,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,00* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|