Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05BQ-F Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Leitungen; H05BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101957086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
9.3 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
92 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
50 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, HAR, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,819*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,269*
€ 2,70011
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,819*
€ 2,16461
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.