Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119902 Signalkabel 200 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101961045
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119902/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2g1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
200 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Kupferindex
29 kg/km
Kabelgewicht
63 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
25.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
94.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,73405* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,11*
€ 215,5209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,46*
€ 211,1774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,23*
€ 203,7637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,57*
€ 195,8383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,81*
€ 174,7039
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.