Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Smart Glass (9H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Montagesticker, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Smart Glass (9H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Montagesticker, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Smart Glass (9H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Montagesticker, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Smart Glass (9H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Montagesticker, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Smart Glass (9H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Montagesticker, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Smart Glass (9H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Montagesticker, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Smart Glass (9H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Montagesticker, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101966324
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01714
EAN/GTIN:
     4028778118334
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Smart Glass (9H), unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar, mit EASY-ON® Stickern

Das DISPLEX Smart Glass ist die Kombination aus konventionellem Panzerglas und extrem dünner, flexibler, unzerbrechlicher Premium-Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz gegen Kratzer und andere Schäden. Zugleich ist es mit 0,3mm ultra-dünn, widerstandsfähig, flexibel bzw. biegsam und dadurch nahezu unkaputtbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit modernster Lasertechnologie in unserer Produktion In Straubing gefertigt und exakt an die Kontur des Smartphone Displays angepasst – Made in Germany. Die uneingeschränkte Funktionalität, Farbbrillanz und Hüllenkompatibilität sind selbstverständlich garantiert.

Hüllenfreundlich
Unser DISPLEX Smart Glass wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus DISPLEX Smart Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht unserer 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit den EASY-ON® Montagestickern und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Smart Glass ungemein schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Schutzfolie auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter der Displayfolie.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.25 mm
Gewicht
61.1 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Oberflächenlackierung
Glänzend
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13/ iPhone 13 Pro/ iPhone 14
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Staubresistent
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
92 %
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.