Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Our Pure Planet OPP083 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101983532
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP083
EAN/GTIN:
     9360069000085
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mühelos schneller nachladen und Daten übertragen. Das 1,2 m lange USB-C-zu-USB-C-Kabel für schnelles Aufladen und Synchronisieren gibt dir die Geschwindigkeit, die du brauchst, egal ob du dein Gerät aufladen oder Daten synchronisieren möchtest.

Dieses Apple MFI-zertifizierte Kabel hat garantiert 20.000 Biegeproben durchlaufen und ist laserverschweißt, um es noch strapazierfähiger zu machen. Und mit einer Zweijahresgarantie ist dieses dauerhafte Kabel zum Aufladen und Synchronisieren eine sichere Wahl.

Mit einer Länge von 1,2 m lässt sich das USB-C-zu-USB-C-Kabel mühelos an dein Gerät anschließen, damit du bequem superschnell laden und Daten übertragen kannst.

Und mit einem Auflade- und Synchronisier-Kabel vom Typ C zu Typ C von Our Pure Planet entscheidest du dich für eine umweltfreundliche Art, um aufzuladen und zu synchronisieren. Alle unsere Produkte sind 200 % kunststoffregenerativ, 100 % kohlenstoffneutral und verwenden 100 % nachhaltiges Verpackungsmaterial (FSC-zertifiziert).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8544421100
Warentarifnummer (HS)
8544421100
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Versandkartonsbreite
68 mm
Versandkartonslänge
153 mm
Versandkartonshöhe
188 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
480 g
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
19360069000099
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE,REACH,RoHS, 200% plastic regenerative, 100% carbon neutral, FSC certified packaging
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
71 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonFree, CarbonNeutral, Green Tick Carbon Neutral, Green Tick Sustainable, Ozeangebundenes Plastik (OBP), Product Carbon Footprint (PCF) Carbon Neutral, SCS Recycled Content Certification, Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)
Nachhaltigkeitsorganisationen
Carbon Reduction Institute (NoCO2), Plastic collective
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Kabelmantelmaterial
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Biologisch abbaubare Verpackung
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Our Pure Planet
OPP143
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.