Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-CMCM-32CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-CMCM-32CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Lanberg CA-CMCM-32CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Lanberg CA-CMCM-32CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Lanberg CA-CMCM-32CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101983890
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-CMCM-32CU-0005-BK
EAN/GTIN:
     5901969436914
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32/24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.