Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Write-4-all Permanent-Marker Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Schwarz
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Schwarz
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Schwarz
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Schwarz
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101997661
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     156/46-10
EAN/GTIN:
     4006381137126
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Punkttyp
Fein
Strichbreite (max)
0.7 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Folie, Glas, Metall, Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Clip
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
94 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.