Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Sensor medium Fineliner Rot 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Sensor medium Fineliner Rot 10 Stück(e)
STABILO Sensor medium Fineliner Rot 10 Stück(e)
STABILO Sensor medium Fineliner Rot 10 Stück(e)
STABILO Sensor medium Fineliner Rot 10 Stück(e)
STABILO Sensor medium Fineliner Rot 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101997667
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     187/40-10
EAN/GTIN:
     4006381136587
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
97 g
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungsbreite
25 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Punkttyp
Medium
Produktfarbe
Rot
Form
Rund
Cap-Off-Tinte
Ja
Mine
Metall
Linienbreite
0.7 mm
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,223*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,823*
€ 2,16937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,763*
€ 2,09797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,663*
€ 1,97897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,613*
€ 1,91947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.