Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
STABILO SENSOR fine Fineliner Fein Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101997675
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/40-10
EAN/GTIN:
     4006381301244
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
97 g
Verpackungshöhe
25 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Punkttyp
Fein
Produktfarbe
Rot
Form
Rund
Mine
Metall
Linienbreite
0.3 mm
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.