Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
STABILO Trio 2 in 1 Filzstift Fein / Mittel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101997700
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     223/26
EAN/GTIN:
     4006381487542
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Mittel
Anzahl der Farben
10 Farben
Schreibfarben
Orange
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.5 mm
Spitze 2 Breite
2 mm
Produktfarbe
Orange
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Tschechische Republik
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
88 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2665*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,52665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,5665*
€ 10,19414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,2465*
€ 9,81334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,5765*
€ 9,01604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,1965*
€ 8,56384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,0165*
€ 8,34964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,2665*
€ 6,26714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.