| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101999965 Herst.-Nr.: 0X13211065 EAN/GTIN: 8021098001870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bringen Sie frischen Wind in Ihren Morgen – mit der brandneuen PurShine Frühstückskollektion. Sie werden von dieser benutzerfreundlichen und stilvollen Produktpalette begeistert sein, die Ihnen hilft, Ihr Frühstück schnell und lecker zuzubereiten. Die Filterkaffeemaschine mit 10-Tassen-Aromakanne ist ideal für eine köstliche Tasse Kaffee. Sie ist mit dem OptiBrew-System für einen hervorragenden Kaffeegeschmack und ein gleichmäßiges Aroma ausgestattet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 158 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 292 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 311 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1180 g | Energie | Leistung | 1000 W | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | ![](/p.gif) | Produkttyp | Espressomaschine | ![](/p.gif) | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | ![](/p.gif) | Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | ![](/p.gif) | Behälter für gebrühten Kaffee | Karaffe | ![](/p.gif) | Kapazität (in Tassen) | 10 Tassen | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Sichtbarer Wasserstand | Ja | ![](/p.gif) | Kabelaufwicklung | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter | Ja | ![](/p.gif) | Kaffeefilter | Ja | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |