Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135107 Signalkabel 300 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-102100842
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135107/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Kupferindex
102 kg/km
Kabelgewicht
158 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
194 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,382*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,38794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 826,692*
€ 983,76348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 817,401*
€ 972,70719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 787,35*
€ 936,9465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 761,721*
€ 906,44799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,382*
€ 852,49458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.