Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom ACK44806Z USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom ACK44806Z USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C
Wacom ACK44806Z USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102139229
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     ACK44806Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.