Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Brettspiel Strategie
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102140822
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     51240G
EAN/GTIN:
     4250231731877
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Plätschernde Flüsse, rauschende Wälder, sich im Wind wiegende Weizenfelder und hier und da ein schnuckeliges, kleines Örtchen – das ist Dorfromantik! Das Videospiel des kleinen Entwicklerstudios Toukana Interactive begeistert seit dem Early Access im März 2021 die Gaming Community und heimste schon allerlei namhafte Preise ein. Nun verwandeln Michael Palm und Lukas Zach das populäre Aufbaustrategie- und Puzzlespiel in ein Familienspiel für Groß und Klein mit Dorfromantik – Das Brettspiel. In Dorfromantik – Das Brettspiel legen bis zu sechs Spielende gemeinsam sechseckige Plättchen zu einer wunderschönen Landschaft zusammen und versuchen dabei, die Aufträge der Bevölkerung zu er-füllen, zugleich ein möglichst langes Gleis und einen möglichst langen Fluss zu legen, aber auch die Fahnen zu berücksichtigen, die in abgeschlossenen Arealen für Punkte sorgen. Je besser dies den Spielenden gelingt, umso mehr Punkte können sie am Schluss erreichen. Im Verlauf der wiederspielbaren Kampagne können mit den erzielten Punkten neue Plättchen freigespielt werden, die sich in zunächst verschlossenen Schachteln verbergen. Diese stellen den Spielenden neue, zusätzliche Aufgaben und ermöglichen es, den Highscore immer weiter nach oben zu schrauben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Dorfromantik - Das Brettspiel
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
30 min
Spielzeit (max.)
60 min
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11,2022
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1305 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.