Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GOsafe 5600 Frei stehend sicher 48 l Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GOsafe 5600 Frei stehend sicher 48 l Polypropylen (PP) Schwarz
Olympia GOsafe 5600 Frei stehend sicher 48 l Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102142800
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7131
EAN/GTIN:
     4030152071319
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Lesegerät für den Fingerabdruck, Schlüssel
Fassungsvermögen
48 l
Material
Polypropylen (PP)
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
3
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
470 mm
Innenmaße (B x T x H)
460 x 340 x 310 mm
Gewicht
90000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,29*
€ 846,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,21*
€ 838,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,23*
€ 811,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,18*
€ 771,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,95*
€ 721,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.