Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GOsafe 5300 Frei stehend sicher 12 l Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GOsafe 5300 Frei stehend sicher 12 l Polypropylen (PP) Schwarz
Olympia GOsafe 5300 Frei stehend sicher 12 l Polypropylen (PP) Schwarz
Olympia GOsafe 5300 Frei stehend sicher 12 l Polypropylen (PP) Schwarz
Olympia GOsafe 5300 Frei stehend sicher 12 l Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102142802
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7127
EAN/GTIN:
     4030152071272
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Lesegerät für den Fingerabdruck, Schlüssel
Fassungsvermögen
12 l
Material
Polypropylen (PP)
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
3
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
350 mm
Innenmaße (B x T x H)
182 x 303 x 215 mm
Gewicht
33000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.