Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GOsafe 50B Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GOsafe 50B Polypropylen (PP) Grau
Olympia GOsafe 50B Polypropylen (PP) Grau
Olympia GOsafe 50B Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102142880
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     4030152071357
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
71 Haken
Anzahl der Schlüsselhalter
71
Schloss Art
Code, Schlüssel
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
450 x 360 x 120 mm
Gewicht
11500 g
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.