Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-65969 Herst.-Nr.: 65969 EAN/GTIN: 4043619659692 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Kabelabfangschiene von Delock eignet sich zur Befestigung an einer 35 mm breiten Hutschiene.
Optimales Kabelmanagement Unterschiedliche Kabel, Leitungen und Schläuche können mit Kabelbindern oder Klettbändern an der Leiste fixiert werden, um eine ordentliche und geordnete Kabelführung zu ermöglichen. Zudem bietet sie eine hervorragende Zugentlastung für die Kabel.
Sicherer Halt auf der Hutschiene Die Kabel bleiben auch bei Vibrationen an ihrer ursprünglichen Position und können nicht verrutschen oder herausfallen.
Vielseitig einsetzbar Die Kabelabfangschiene eignet sich ideal bei der Anwendung in elektrischen Geräten, Maschinen und Schaltschränken.
Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 35 mm | | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Metall | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm | | Tiefe | 122 mm | | Höhe | 5 mm | | Kabeldurchmesser | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,20* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,65* | € 12,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 8,67* | € 12,40* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,05* | € 14,32* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 15,49* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|