Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SH0132 Rauchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SH0132 Rauchmelder Kabellos
LogiLink SH0132 Rauchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102155462
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0132
EAN/GTIN:
     4052792069266
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Gestalten Sie Ihr Smart Home! Dieser Rauchmelder erkennt sowohl langsam als auch schnell brennende Brände und sendet einen lauten 85-dB-Alarm sowie eine Benachrichtigung über die App.
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichtalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Breite
860 mm
Tiefe
860 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.