Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Slots | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, PCI Express, SATA |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor | i7-1260P |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.7 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 20 W |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 134.2 mm |
| Tiefe | 139.1 mm |
| Höhe | 48.3 mm |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 6.92 A |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |