Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiQuick 1 MQ10.001M 0,6 l Pürierstab 450 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MultiQuick 1 MQ10.001M 0,6 l Pürierstab 450 W Blau, Weiß
Braun MultiQuick 1 MQ10.001M 0,6 l Pürierstab 450 W Blau, Weiß
Braun MultiQuick 1 MQ10.001M 0,6 l Pürierstab 450 W Blau, Weiß
Braun MultiQuick 1 MQ10.001M 0,6 l Pürierstab 450 W Blau, Weiß
Braun MultiQuick 1 MQ10.001M 0,6 l Pürierstab 450 W Blau, Weiß
Braun MultiQuick 1 MQ10.001M 0,6 l Pürierstab 450 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103129267
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111470
EAN/GTIN:
     8021098002303
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab braun
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kabellänge
1.2 m
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Energie
Leistung
450 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.