Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86965 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 86965 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß
Papstar 86965 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß
Papstar 86965 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103135271
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86965
EAN/GTIN:
     4002911638972
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 50 m - Breite: 80 cm - Stärke: 40 gr/m²
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Länge (mm)
50000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Muster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 10,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86964
ab € 12,00*
Sonstiges
PAPSTAR
86968
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.