Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub Grill Pans Grillpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub Grill Pans Grillpfanne Rund
Staub Grill Pans Grillpfanne Rund
Staub Grill Pans Grillpfanne Rund
Staub Grill Pans Grillpfanne Rund
Staub Grill Pans Grillpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103137049
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-426-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
240 mm
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
2140 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Emaille
Temperatur (min)
-20 °C
Temperatur (max)
260 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Eisenguss
Fassungsvermögen
0.9 l
Klappgriff
Ja
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Silikon
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.