Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Melitta F 270-100 Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103142395
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     F270-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die Avanza ist einer der kleinsten Kaffeevollautomaten auf dem Markt und kann trotzdem durch Funktionen, Features und Optik überzeugen. So kannst du zwischen Espresso, Café Crème, Latte Macchiato und Cappuccino wählen.

Produktinformationen "Avanza series 600 Kaffeevollautomat, mystic titan"
Die Melitta Avanza besticht nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre Features. Das neu entwickelte Bedienfeld sorgt für eine noch einfachere Handhabung, das Mahlwerk ist besonders leise und mit dem neuen Melitta Easy Cappuccinatore lassen sich auch Latte Macchiato oder Cappuccino leicht zubereiten. Durch den extra großen Wassertank und den Bohnenbehälter kannst du auch den Überraschungsbesuch einfach mit leckerem Kaffee versorgen. Durch die ideale Kontaktzeit von Wasser und Kaffee können sich die Aromen noch besser entfalten und das schmeckst du mit jeder Tasse.

Flüsterleises Mahlwerk
Du trinkst frisch gemahlenen Kaffee – die anderen schlafen weiter. Dein Kaffeevollautomat verfügt über ein superleises Stahl-Kegelmahlwerk, das die Kaffeebohnen schnell und geräuscharm mahlt.

Easy Cappuccinatore
Mithilfe des integrierten Milchschaumsystems lässt sich jede beliebige Kaffeespezialität in 2 einfachen Schritten zubereiten: Milch aufschäumen mit dem Easy Cappuccinatore, Kaffee beziehen, mischen - fertig.

XL Wassertank und Bohnenbehälter
Die Avanza verfügt über einen XL Wassertank mit 1.5l Fassungsvermögen und einen XL Bohnenbehälter mit 250g Fassungsvermögen.

Schlankheitswunder
Die Avanza macht sich richtig schlank: nur 20 cm Breite! Mehr Platz brauchen wir nicht für die hochwertige Melitta Technik.

Melitta Companion App
Die kostenlose App unterstützt dich bei der Bedienung deines Kaffeevollautomaten. Ob praktische Tutorials, spannende Informationen rund um den Kaffeegenuss oder komfortable Servicefunktionen: Lade dir einfach die App herunter und entdecke die vielfältigen Möglichkeiten!

Aromatischer Kaffeegenuss
Dank der neuen Pumpensteuerung wird eine ideal abgestimmte Kontaktzeit von Wasser und Kaffee ermöglicht. Die zwei Klassiker Espresso und Café Crème kannst du nun mit noch besser entfalteten Kaffeearomen genießen.

Aroma-Extraction-System
Mehr Aroma durch Vorbrühen: Der frisch gemahlene Kaffee wird vor dem eigentlichen Brühvorgang mit Wasser angefeuchtet. Dadurch lösen sich die Aromastoffe besser und landen dann wo? Natürlich im Kaffee.

Einstellbare Kaffeestärke
Morgens stark, abends besser nicht? Wie du magst: Die Intensität der Kaffeestärke lässt sich leicht für deinen aktuellen Geschmack von mild über medium bis stark einstellen. Die Kaffeemenge natürlich auch. Variabel – ganz nach deinem Geschmack.

Fünfstufig verstellbarer Mahlgrad
Kaffee, wie du ihn haben möchtest – frisch gemahlen aus ganzen Bohnen.

Double Cup Mode
Zu zweit genießt es sich besser: Mit dem Double Cup Mode kannst du gleichzeitig zwei Tassen Espresso oder Café Crème zubereiten.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Damit du auch Gläser oder extragroße Becher verwenden kannst, ist der Auslauf bis 135 mm höhenverstellbar.

LED-Symboldisplay
Versteht sich von selbst: das LED-Display mit roten Symbolen macht die Bedienung deines Kaffeevollautomaten einfach und komfortabel.

Anti-Scratch
Die neu gestaltete Tropfschale verfügt über ein Tropfblech aus Edelstahl mit einem hochwertigen integrierten Anti-Scratch-Kunststoffeinsatz.

Entnehmbare Brühgruppe
Durch die praktische und benutzerfreundliche Entnahme der Brühgruppe ist diese leicht zu reinigen. So kann auch der Innenraum der Maschine regelmäßig gesäubert werden.

Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
Dieser Melitta Kaffeevollautomat teilt dir automatisch über das Display mit, wenn das Gerät gereinigt oder entkalkt werden muss.

Wasserfilter
Wir glauben, man schmeckt es: Dieser Kaffeevollautomat kann mit dem Melitta® Pro Aqua Wasserfilter betrieben werden. Dadurch wird das Wasser vor jedem Bezug frisch gefiltert. Probier es aus und genieße unverfälschte Aromen und einen optimalen Genuss. Ganz nebenebei unterstützt er deinen Vollautomaten beim Schutz gegen Verkalkung.

Servicetaste
Bloß keine komplizierte Bedienung? Sehr gern! Die Servicetaste bietet dir einen einfachen Zugang zum Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, zu den Brühtemperatur- und Wasserhärteeinstellungen sowie zu der Auto-Off-Funktion. Auch der Filterwechsel wird hiermit fast zum Kinderspiel.

Energiesparfunktionen
Die Melitta Kaffeevollautomaten verfügen neben einem programmierbaren Energie-Spar-Modus über eine praktische Auto-OFF-Funktion. Damit kannst du bestimmen, wann sich dein Kaffeevollautomat automatisch abschaltet. Natürlich kannst du das Gerät auch manuell über den 0-Watt-Schalter vom Strom trennen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
353 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Edelstahl-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Warmwasser-Temperaturstufen
3
Einstellbare Temperatur
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,11*
€ 917,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,86*
€ 904,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,13*
€ 861,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,59*
€ 831,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,72*
€ 785,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.