Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-C71A-8DN016 Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX c71 Indoor Hemispheric Kamera 4K (180°/360° Tag/Nacht)
MOBOTIX c71 Indoor Hemispheric Kamera 4K (180°/360° Tag/Nacht)
MOBOTIX c71 Indoor Hemispheric Kamera 4K (180°/360° Tag/Nacht)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103148825
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-C71A-8DN016
EAN/GTIN:
     4047438041027
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Speicherkarte enthalten
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
8 GB
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Lichtsensor
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Schnappschussalarmmitteilung
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
25 W
Bildsensor
Sensor-Typ
WDR
Effektive Sensor-Auflösung
2160 Pixel
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2160 x 2160 Pixel
Technische Details
Nachtmodus
Ja
Internetverbindung
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
1,8
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Panoramakamera
Unterstützte Grafikauflösungen (Panoramakamera)
2688 x 1512, 3860 x 2160
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Durchmesser
164 mm
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Videokompressionsformate
M-JPEG, MxPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
LED-Anzeigen
Ja
Schutzfunktion
Überlastschutz
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Plug
Ja
Zertifizierung
EN 50121-4:2015, EN 50581:2012, EN 55032:2012+AC:2013, EN 55035:2017, FprEN 61000-6-1:2015, EN 61000-6-2:2015, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62368-1:2014 + AC: 2015 + A11: 2017 + AC: 2017, IEC 60950-22:2016, AS/NZS CISPR32:2015, 47 CFR Part 15b
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,04*
€ 911,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,02*
€ 900,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,62*
€ 865,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,80*
€ 838,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.