Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Locher
>
Artikel
Leitz 50100095 Locher 10 Blätter Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-103163269
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
50100095
EAN/GTIN:
4002432132577
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Auffälliger, hochwertiger, handlicher und stabiler Mini-Locher aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff für den regelmäßigen Gebrauch im Büro, zu Hause oder unterwegs. Locht bis zu 10 Blatt Papier. Klimaneutral und zu 100 % recycelbar, da es vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit patentierter Griffzone für Komfort. Ultra-scharfe Lochstempel reduzieren den Kraftaufwand. Perfekt zum Lochen in der Hand. Dieser ergonomische, handliche und langlebige Papierlocher ist die perfekte Ergänzung zu den anderen Produkten aus der Leitz Recycle Serie. Modernes und zeitgemäßes umweltfreundliches Schreibtischzubehör, das zu Hause und im Büro großartig aussieht. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz können Sie Ihr Arbeitsumfeld umweltfreundlicher gestalten und mehr zum Schutz unseres Planeten tun.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
260 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
Locherkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, A5, A6, Folio, US Quart
Feste Schneidgeräte
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Klammern & Hefter
>
Locher
Weitere Suchbegriffe:
bürolocher leitz schwarz
,
bürolocher leitz
,
bürolocher
,
Perforator
,
Perforatoren
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Leitz
50100035
ab € 5,55*
Sonstiges
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Leitz
50100055
ab € 5,53*
Sonstiges
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Leitz
50100025
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen