Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-58-56RB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103208905
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.ADDEG.00P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Leistungsstark
Das Aspire 3 ist mit den neuesten Prozessoren der Intel Core i3 N-Serie1 mit UHD-Grafik ausgestattet und eignet sich mit seiner Leistung und Produktivität ideal für die gesamte Familie. Perfekt, um mehr aus der Arbeit, dem Studium oder dem Spielen zu machen.

Verbesserte Kühlung
Mit einer um 78 % höheren Lüfterfläche genießen Sie ein verbessertes Kühlsystem und eine zusätzliche Thermokapazität3 von 17 %. Ermöglicht längeres, effizienteres Arbeiten ohne Anschluss4.

Praktisches Design
Dank seines schlanken Metallgehäuses1, das in neuen lebendigen Farben1 erhältlich ist, ist der Aspire 3 mit 1,6 kg1 und 18,9 mm1leichter und dünner als je zuvor. Durch den langlebigen Akku kann zwischen den Ladevorgängen mehr erledigt werden.

Display
Das 1080p FHD1-Display eignet sich perfekt für entspanntes Surfen im Internet und Streamen von Videos und ermöglicht gestochen scharfe, detailreiche Bilder. Und mit Acer BlueLightShield können Sie die Menge des Blaulichts, der Sie und Ihre Liebsten ausgesetzt werden, verringern.

Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus bieten Wi-Fi 61,2 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
36.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
238.4 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,13*
€ 573,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,71*
€ 568,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,82*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.