| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-103214391 Herst.-Nr.: 18640 EAN/GTIN: 4043619186402 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Kabelbinder Set von Delock kann zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen. Auswahl an verschiedenen Kabelbindern Dieses Set beinhaltet Kabelbinder mit drei verschiedenen Breiten, fünf verschiedenen Längen und sechs verschiedenen Farben zur Kabelbündelung. Mit Kabelbinderzange Die Box enthält eine praktische Zange die Kabelbinder in einem Schritt spannt und schneidet. Die handliche Kabelbinderzange ermöglicht somit eine schnelle Montage und lässt sich einfach bedienen. Praktische Aufbewahrungsbox Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Kabelbinder, damit sie frei von Schmutz und Staub bleiben. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedene Gegenstände wiederverwendet werden und eignet sich auch ideal für den Transport von Kabelbindern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 295 mm | | Breite | 195 mm | | Höhe | 60 mm | | Verpackungsbreite | 295 mm | | Verpackungstiefe | 195 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit Klettverschluss | | Material | Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, delock kabelbinder sortimentsbox, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, delock kabelbinderzange |
| | |
| |