Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsband
>
Artikel
Epson LK-5TKN Gold, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-103428913
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C53S672097
EAN/GTIN:
8715946713861
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Transparent
Drucktechnologie
Thermal Inkjet
Oberflächentyp
Glanz
Kompatible Produkte
LabelWorks LW-C410
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
18 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Hängeablagebox
,
Hängebox
,
Hängekorb
,
Hängemappen-Gestell
,
Hängemappen-Ständer
,
Hängemappenbox
,
Hängemappenständer
,
hängebox transparent
,
hängebox
,
beschriftungsband epson
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson C53S672065 Druckeretikett Schwarz, Transparent
Epson
C53S672065
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson C53S672072 Druckeretikett Schwarz, Rot
Epson
C53S672072
ab € 8,20*
Ähnlich
Epson C53S672073 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf gelb
Epson
C53S672073
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson C53S672078 Druckeretikett Schwarz, Blau
Epson
C53S672078
ab € 7,84*
Ähnlich
Epson C53S672079 Druckeretikett Schwarz, Grün
Epson
C53S672079
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson C53S672080 Druckeretikett Schwarz, Blau
Epson
C53S672080
ab € 8,20*
Ähnlich
Epson C53S672088 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf grau LK
Epson
C53S672088
ab € 7,83*
Ähnlich
Epson Etikettenkassette, Satinband LK-4HKK Gold/Navyfarben 12 mm (5 m)
Epson
C53S654002
ab € 8,20*
Ähnlich
Epson LK-4RBJ Schwarz, Rot
Epson
C53S672071
ab € 8,16*
Ähnlich
Epson LK-4WBJ Schwarz, Weiß
Epson
C53S672062
ab € 8,02*
Ähnlich
Epson LK-5BKP Schwarz, Gold
Epson
C53S672095
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson LK-5LBJ Schwarz, Blau
Epson
C53S672081
ab € 8,21*
Ähnlich
Epson LK-5TBJ Schwarz, Transparent
Epson
C53S672066
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson LK-5WBJ Schwarz, Weiß
Epson
C53S672063
ab € 8,01*
Ähnlich
Epson LK-6BKP Schwarz, Gold
Epson
C53S672096
ab € 7,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen