| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-103439751 Herst.-Nr.: 02204 EAN/GTIN: 4007396022049 |
| |
|
| | |
| Krallt sie euch! Legt möglichst viele Karten vor euch aus, denn die bringen Punkte. Doch Vorsicht vor den Mitspielern! Die lauern nämlich schon und wollen euch eure Karten „abluxxen“, um damit selbst zu punkten. Wer aber zu gierig wird, hat am Ende womöglich das Nachsehen. Da heißt es: Clever ablegen, noch cleverer „abluxxen“! Ein raffiniertes Kartenspiel von Erfolgsautoren-Team Wolfang Kramer & Michael Kiesling
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | | Genre | Taktisch | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Name des Spiels | Abluxxen | | Spiel-Modi | Multiplayer | | Familienspiel | Ja | | Spielzeit | 20 min | | Anzahl der Karten | 110 Stück(e) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |