Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446228201 Herst.-Nr.: 8570 EAN/GTIN: 5027375052026 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Menge pro Behälter | 6 Stück(e) | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 270 x 200 x 400 mm | | Paketgewicht | 3680 g | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Rollenlänge | 1140 m | | Rollenbreite | 90 mm | | Rollendurchmesser | 190 mm | | Kerndurchmesser | 78 mm | | Bogenlänge | 380 mm | | Breite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 400 mm | | Verpackungsbreite | 270 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | Merkmale | Anzahl der Schichten | 2 | | Blätteranzahl | 1500 Blätter | | Bögen pro Rolle | 500 Blätter | | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 41,28* | € 54,56* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 43,93* | € 56,47* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 44,84* | € 57,31* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 44,74* | € 59,00* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 51,07* | € 70,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,88* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|